曜日別特売

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro - OMデジタルソリューションズ交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro - OMデジタルソリューションズ交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro - OMデジタルソリューションズ交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro - OMデジタルソリューションズ交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro - OMデジタルソリューションズ交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro - OMデジタルソリューションズ交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro - OMデジタルソリューションズ

【描写性能にこだわった等倍マクロレンズ】
遠方撮影から1:1等倍(35mm相当で2倍相当)のマクロ撮影まで鮮鋭な描写性能を実現するため、3つの駆動系を備えたフローティングタイプのインナーフォーカス方式を採用。固定群にEDレンズとHRレンズ、フォーカス群にHRレンズとE-HRレンズを配置する合理的なレンズ設計により、マクロレンズで目立ちやすい色にじみを除去しました。
【マクロ撮影領域で口径食の少ない、きれいな円形ボケを実現】
F2.8の開放から、周辺部の光線を十分に通すことで、特にマクロ撮影領域において綺麗な円形状のボケを実現。ボケに輪郭線がついてしまうような二線ボケや、色収差によるエッジの色つきの発生も排除した光学設計により、美しいボケ描写を実現します。
【ゴーストやフレアを徹底的に排除、ZEROコーティング】
ゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施しました。これにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を確保しています。
【快適な操作性】
よりしっかりしたホールディング感をもたらす細めに仕上げた鏡胴、シャープでキレのよいレンズ性能、ワンタッチ倍率設定として活用できるフォーカスリミットスイッチ、撮影の距離・倍率を示す表示窓等が快適な操作性を実現。また、ボディー内5軸手ぶれ補正機構を搭載したカメラと組み合わせることにより、マクロ撮影時に生じる並進ぶれ(シフトぶれ)も補正可能で、手持ちマクロ撮影もしっかりサポートします。
【高速かつ静粛なオートフォーカスを実現、MSC機構】
MSC機構により、軽量かつ少ないレンズ枚数で、高速かつ静粛なピント合わせを実現。動作音の原因になるギアを排除し、金属軸(シャフト)と送りねじ(スクリュー・ドライブ)による機構を採用することで、すばやい・なめらか・静かで高精度なAFが可能に。 3つの駆動系を備えたフローティングタイプのインナーフォーカス方式を採用。静止画だけでなく動画撮影時においてもフォーカスの追従性を向上し、AF動作の安定した動画映像を楽しめます。
【防塵・防滴性能】
密閉シーリングを徹底的に施し、防塵・防滴性能を実現。全天候型として、過酷な環境でも安心して撮影に集中できます。

付属品レンズキャップ LC-46、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書質量(g)185倍率(倍)最大1.0(35mm判換算 2.0相当)フィルター直径(Φmm)46焦点距離(mm)60(35判換算 120相当)レンズ構成10群13枚(EDレンズ1枚/HRレンズ2枚/E-HRレンズ1枚)撮影距離(m)【最短】0.19絞り【羽根(円形絞り)】7枚口径【最小】F22直径×長さ(mm)56×82画角20°最大口径比F2.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18227365ED60mmF2.8 Macro
56,250
55,980
61,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする