曜日別特売

リビング扇風機 首振りメカ式

リビング扇風機 首振りメカ式 - アイリスオーヤマリビング扇風機 首振りメカ式 - アイリスオーヤマリビング扇風機 首振りメカ式 - アイリスオーヤマリビング扇風機 首振りメカ式 - アイリスオーヤマリビング扇風機 首振りメカ式 - アイリスオーヤマ

【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【風量7段階】
シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。1日(8時間)あたり約3.7円と省エネです。
風量7段階調節可能。
おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。
首振り:上下手動 上20°下16°/左右自動75°

質量(kg)2.9ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×356×865電源コード(m)1.55消費電力(W)(50/60Hz)15機能風量調節:7段階、(首振)上下:手動 上20° 下16°、左右:自動75°モードリズム・おやすみ入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18227110LFD-307LE-W
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする