シーズ
リモコン式DCリビング扇風機
運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」
用途
リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
羽根枚数
9枚
モーター
DCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×360×680~860
機能
風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式
風量
9段階
モード
おやすみ:〇
タイマー
入2/4/6時間 切1/2/4時間
リモコン
あり
羽根径(Φmm)
300
左右首振
〇
入タイマー
〇
切タイマー
〇
リズム風
〇
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226656
CSBF-DC3025R
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください