曜日別特売

360度サーキュレーター 首振り

360度サーキュレーター 首振り - アイリスオーヤマ360度サーキュレーター 首振り - アイリスオーヤマ360度サーキュレーター 首振り - アイリスオーヤマ360度サーキュレーター 首振り - アイリスオーヤマ360度サーキュレーター 首振り - アイリスオーヤマ360度サーキュレーター 首振り - アイリスオーヤマ360度サーキュレーター 首振り - アイリスオーヤマ360度サーキュレーター 首振り - アイリスオーヤマ

【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】
上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。
狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。
リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。
したから上に向かって風を送ることで自然乾燥に比べ約56%も時間短縮が出来ます。
インテリアになじむ円柱型のシボ加工デザインでオフィスにもぴったり。
全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!
WOOZOO 360 barrel

質量(kg)2.1ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×326電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24機能風量調節:8段階、(首振)上下:0°-30°/30°-60°、60°-90°/0°-60°、30°-90°/0°-90°、左右:60°/90°/180°/360°モードリズム風、おやすみ適用畳数28畳タイマー機能入切あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18227225PCF-CD15TECA-W
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする