仙台銘板
ジェントルスロープスチール
わずかな段差を解消するのに最適です。
高さ調節(ナット取付)を付属することで、10Hを11~19H、20Hを21~30Hに調節できます。※背面ジョイント機能有
幅(mm)
500
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18229359
AR-4201
830
10H
70
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18229368
AR-4202
1600
20H
120
¥
6,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18229377
AR-4203
830
高さ調節
80
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。