曜日別特売

KHC-014 鍵穴専用クリーナー

KHC-014 鍵穴専用クリーナー - AZ(エーゼット)KHC-014 鍵穴専用クリーナー - AZ(エーゼット)
(1件のレビュー)

強力噴射洗浄&潤滑!Wの効果が効く!鍵穴のための専用クリーナー。
洗浄後の鍵穴内部には、潤滑成分「ボロンナイトライド」が付着するので鍵穴の滑りをよくする。
パウダー状でべたつかない。
シリンダーキー・ディンプルキーの両方対応。

用途
油分やホコリ・金属粉などの汚れを強力洗浄で一気に洗い流す。
鍵が回りにくい、オイルや汚れの詰まりに。
容量(mL)70タイプ鍵穴専用クリーナー対応シリンダーキー・ディンプルキー危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18230068926
オープン
298
328(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18230068
2026-03-20
用途: キーシリンダーの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

これはイイ!
回りや抜き差しに難ありだったキーシリンダーにチョット吹きかけただけでビックリするぐらいスムーズに動くようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする