曜日別特売

洗濯機横マグネット収納ラック タワー 2段 ホワイト

洗濯機横マグネット収納ラック タワー 2段 ホワイト - 山崎実業洗濯機横マグネット収納ラック タワー 2段 ホワイト - 山崎実業洗濯機横マグネット収納ラック タワー 2段 ホワイト - 山崎実業洗濯機横マグネット収納ラック タワー 2段 ホワイト - 山崎実業洗濯機横マグネット収納ラック タワー 2段 ホワイト - 山崎実業
付属品フック×2材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンWH質量(g)1600備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重本体:4.5kg(上段・下段:各2kg フック1つあたり:250g)寸法(cm)W28×D11.5×H40内寸(cm)上段:W27.5×D10.8×H6.7 下段:W27.5×D10.8×H9.6 上段と下段の間隔:H23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182268571800
オープン
3,600
3,960(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする