山崎実業
洗濯機横マグネット収納ラック タワー 2段 ブラック
付属品
フック×2
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色
BK
質量(g)
1600
備考
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重
本体:4.5kg(上段・下段:各2kg フック1つあたり:250g)
寸法(cm)
W28×D11.5×H40
内寸(cm)
上段:W27.5×D10.8×H6.7 下段:W27.5×D10.8×H9.6 上段と下段の間隔:H23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226866
1801
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません