曜日別特売

タブレット保護フィルム 8インチ

タブレット保護フィルム 8インチ - アイリスオーヤマタブレット保護フィルム 8インチ - アイリスオーヤマタブレット保護フィルム 8インチ - アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマの8インチタブレットTE08D2M64-V1B専用の画面保護フィルムです。
キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です。

付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス材質PET(貼り付け面 シリコーン)高さ(mm)201質量(g)8サイズ(inch)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×201×1対応機種TE08D2M64-V1B内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18227250TAC-PFM08D2-PL
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする