山崎実業
マグネットサニタリーシリコーンスポンジ タワー ブラック
材質
本体:シリコーン マグネット
色
BK
質量(g)
35
備考
使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
寸法(cm)
W7.5×D7.5×H3
耐熱温度(℃)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226787
1843
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません