山崎実業
フィルムフックサニタリーホルダー タワー ホワイト
材質
本体:ABS樹脂 シリコーン固定パーツ:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色
WH
質量(g)
40
備考
取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
寸法(cm)
W5.4×D6.2×H4.5(フィルムフック含まず)、直径2.5~3.5以内 奥行6.5まで対応
耐熱温度(℃)
本体:100 フィルムフック:60
耐荷重(g)
シリコーン固定パーツ:300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226735
1709
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません