山崎実業
ボトル型蓋付きゴミ箱 タワー ブラック
適合
【収納可能なドリンクホルダー】底部のΦ6.8cmのサイズが入るドアポケットやコンソールボックス等の純正ドリンクホルダー
材質
容器・蓋:ABS樹脂 パッキン:シリコーン
色
BK
質量(g)
120
内容量(mL)
400
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.8×6.8×17
内寸(cm)
Φ6.4×14.3
内径(cm)
【蓋開口部】Φ6.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226945
1835
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません