VERTEX STYLE
トラベル ラップトップ バックパック 17.3インチ グレー
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
長さD(mm)
長さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226078
100701GRY 17.3
350
907
200
480
¥
8,980
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
18226139
1035 00GRY 17.3
330
880
198
465
¥
8,980
取扱い終了
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません