VERTEX STYLE
トラベル ラップトップ バックパック 15.6インチ ブラック
長さ(mm)
300
色
ブラック
質量(g)
750
長さD(mm)
198
長さH(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226035
100700BLK 15.6
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません