タブレット 14.1インチ

タブレット 14.1インチ - アイリスオーヤマタブレット 14.1インチ - アイリスオーヤマタブレット 14.1インチ - アイリスオーヤマタブレット 14.1インチ - アイリスオーヤマタブレット 14.1インチ - アイリスオーヤマタブレット 14.1インチ - アイリスオーヤマタブレット 14.1インチ - アイリスオーヤマタブレット 14.1インチ - アイリスオーヤマ

【急速充電対応!】【Android(TM)14対応】【バッテリー8000mAh】【内臓ストレージ128GB】【メモリ6GB】【Unisoc T616 8コア】
大画面タブレットをお手軽に。
書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
大判なので画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります
「Transcreen」を使用したモニター化、PC画面の複製・拡張が可能。Windows OS,Mac OS対応。
別売りの背面スタンド(IST-A151A-B)を使用すれば縦にも横にも確度変更が可能!受付でのディスプレイなどにも便利です。背面ポートを使用して充電しながら使用も可能。
USB-TypeCケーブル付属
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。

付属品説明書、USB-TypeCケーブル、クイックスタートガイドブラック質量(g)999メモリー6GB使用CPUUnisoc T616(8コア)バッテリー容量(mAh)8000端子USB-TypeCポート、3.5mmイヤホンジャック画面サイズ14インチOSAndroid(TM)14カメラ仕様インカメラ:800万(FF)、アウトカメラ:800万(AF)容量(GB)128対応microSDカード最大512GB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18227155TM14D1M76-V1B
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする