ワイヤレスオープンイヤーイヤホン

ワイヤレスオープンイヤーイヤホン - audio-technicaワイヤレスオープンイヤーイヤホン - audio-technicaワイヤレスオープンイヤーイヤホン - audio-technicaワイヤレスオープンイヤーイヤホン - audio-technicaワイヤレスオープンイヤーイヤホン - audio-technicaワイヤレスオープンイヤーイヤホン - audio-technicaワイヤレスオープンイヤーイヤホン - audio-technicaワイヤレスオープンイヤーイヤホン - audio-technica

耳をふさがず豊かなサウンドが楽しめる
低音域を補強し、量感のある音を再生
最大13 時間の連続再生可能
”ながら聴き”で周りの音が聴ける
声がこもらず自然に話せる
軽くて快適な着け心地、耳掛けスタイル
2 台のBluetooth 機器へ同時接続できるマルチポイントに対応
雨や水しぶきからイヤホンを守る防滴仕様
かんたん・シンプルな操作が可能
安全性に配慮した過熱防止機能付きケーブル

付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)質量(g)【イヤホン】10.5(L側) / 約10.5g(R側)【充電ケース】61.5対応【コーディック】AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.4準拠充電時間【イヤホン】約2時間【充電ケース】約2時間(USB充電時)防滴構造IPX4(イヤホン本体のみ)内容量1個
取扱説明書:(3.33MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18229551ATH-AC5TW BKブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
18229560ATH-AC5TW WHリッチホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする