パッチンボード

パッチンボード - 仙台銘板パッチンボード - 仙台銘板パッチンボード - 仙台銘板

6点留めで雨水の浸入をしっかり防ぎます。(IPX4適合)
表面ボードはPC製で、耐久性も抜群です。
タテヨコ兼用のため、在庫管理も容易です。(水抜き穴の関係で、タテ使用の場合は方向指定があります。)

材質【本体】ABS【表面】PC内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18227828AR-3461342×257A4
2,400
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18227837AR-3464342×257A4(マグネット)
3,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18227846AR-3460465×344A3
3,700
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18227855AR-3463465×344A3(マグネット)
4,700
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする