山崎実業
アクセサリートレー タワー 4段 スクエア ホワイト
(1件のレビュー)
材質
本体:ABS樹脂 マット:フェルト クッション:シリコーン
色
WH
本体質量(g)
190
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
9×9×10
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
トレー:8.5×8.5×2(1段あたり)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18227031
1753
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません