小型船舶用救命胴衣検定品

小型船舶用救命胴衣検定品 - PROX(プロックス)小型船舶用救命胴衣検定品 - PROX(プロックス)小型船舶用救命胴衣検定品 - PROX(プロックス)小型船舶用救命胴衣検定品 - PROX(プロックス)小型船舶用救命胴衣検定品 - PROX(プロックス)
(1件のレビュー)

国土交通省型式の改定基準に対応した大人用救命胴衣
国土交通省の定める改定基準、型式承認試験(浮力試験、強度試験、水上性能試験、環境試験等)に合格した大人用フリーサイズの救命胴衣です。
もちろん緊急時用のホイッスル付。
水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用できるタイプA。
改定基準に対応し、安全性がさらに向上した救命胴衣です。
・型式:TK-30RS型
・承認番号:第4461号
浮力:7.5kg以上/24時間

自重(g)480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18225256#フリー/大人用
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18225256
2025-07-31
用途: 船釣りの時に、トラブルが起きた時に使用
株式会社 山喜設備建設業・工事業

船の中へ入れたままの状態ですので、まだ使用しておりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする