色WH付属品コードホルダー材質本体:スチール(粉体塗装) クッション・滑り止め:シリコーン質量(g)380備考棚板:厚さ1~3cm 幅8.2cm以上 奥行き8.2cm以上 ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。耐荷重1.5kg(本体:1kg コードホルダー:500g)寸法(cm)本体:W8.2×D8.5×H18.8内寸(cm)本体収納部:W8×D7.7×H9.5~11.5 本体ハンガー部の間隔:W5.2 コードホルダー収納部:W3.8×D2.9×H3 コードホルダー部の間隔:W1.8内容量1個