棚下ドライヤーハンガー タワー ブラック

棚下ドライヤーハンガー タワー ブラック - 山崎実業棚下ドライヤーハンガー タワー ブラック - 山崎実業棚下ドライヤーハンガー タワー ブラック - 山崎実業棚下ドライヤーハンガー タワー ブラック - 山崎実業棚下ドライヤーハンガー タワー ブラック - 山崎実業
付属品コードホルダー材質本体:スチール(粉体塗装) クッション・滑り止め:シリコーンBK質量(g)380備考棚板:厚さ1~3cm 幅8.2cm以上 奥行き8.2cm以上 ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。耐荷重1.5kg(本体:1kg コードホルダー:500g)寸法(cm)本体:W8.2×D8.5×H18.8内寸(cm)本体収納部:W8×D7.7×H9.5~11.5 本体ハンガー部の間隔:W5.2 コードホルダー収納部:W3.8×D2.9×H3 コードホルダー部の間隔:W1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182268301641
オープン
2,300
2,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする