山崎実業
ボトル型ハンディーモップスタンド タワー ブラック
適合
【収納可能なドリンクホルダー】底部の直径6.8cmのサイズが入るドアポケットやコンソールボックス等の純正ドリンクホルダー
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
BK
質量(g)
190
対応
粘着部分が直径6.5×H14.9cmまでの一般的な衣類用粘着クリーナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.8×6.8×15.2
内寸(cm)
Φ6.5×14.9
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226970
1831
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません