曜日別特売

中山式ボディフレーム力仕事腰用LL

中山式ボディフレーム力仕事腰用LL - 中山式産業中山式ボディフレーム力仕事腰用LL - 中山式産業中山式ボディフレーム力仕事腰用LL - 中山式産業中山式ボディフレーム力仕事腰用LL - 中山式産業

1ワンアクションでダブルの補助ベルトがハードに固定。動滑車の動きにより女性でも楽に強く固定ができます。
2腰を支えるダブルのワイドボーンは9個のエアホール(空気穴)が空いており通気性が抜群。更にメッシュ素材と合わさって快適性がアップ。
3腰部20cm幅と広範囲で腰を支えることにより腰全体をがっちりと支えることができます。

サイズLL幅(cm)15~20全長(cm)115腰廻り(cm)90~110内容量1個
注意
※1必ず肌着の上から装着して下さい。2長時間着用される際は適度に脱着を行って下さい。3就寝時は使用しないで下さい。
※4アレルギー体質・湿疹性・汗でかぶれやすい方はご使用にならないで下さい。5本来の目的以外に使用しないで下さい。
※6腰痛等で通院されている方は医師にご相談下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18226717-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする