WONDER GRIP
ワンダーグリップ エアロフィット
プレミアムフィニッシュ
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
コーティング
天然ゴム
素材
本体:ナイロン・ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
全7種類を絞り込む
色
ネイビー
レッド
サイズ
L
M
S
XL
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18225780
WG-300
レッド
S
¥
348
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
18225789
WG-300
レッド
M
¥
348
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18225798
WG-300
レッド
L
¥
348
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18225807
WG-300
レッド
XL
¥
348
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18225816
WG-300
ネイビー
M
¥
348
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18225825
WG-300
ネイビー
L
¥
348
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18225841
WG-300
ネイビー
XL
¥
348
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください