J-FLEX
ジェイフレックス クール 天然ゴム
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
色
ブルー
タイプ
手首ショート
コーティング
天然ゴム
素材
本体:ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18225981
5450
M
¥
358
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
18225990
5450
L
¥
358
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
18225999
5450
LL
¥
358
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください