J-FLEX
ジェイフレックス ラバー
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
コーティング
天然ゴム
素材
本体:ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18225877
5590
レッド
S
¥
238
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
18225886
5590
レッド
M
¥
238
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
18225895
5590
レッド
L
¥
238
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
18225911
5590
レッド
LL
¥
238
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
18225920
5590
ブルー
M
¥
238
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
18225929
5590
ブルー
L
¥
238
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
18225938
5590
ブルー
LL
¥
238
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
18225947
5590
イエロー
M
¥
238
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
18225956
5590
イエロー
L
¥
238
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
18225965
5590
イエロー
LL
¥
238
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください