J-FLEX
ジェイフレックス クール ウレタン
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
色
ブルー
コーティング
ポリウレタン
素材
本体:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226008
5750
S
¥
289
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
18226017
5750
M
¥
289
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
18226026
5750
L
¥
289
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください