PX399SP フローティングゲームベスト(サポーター付)

PX399SP フローティングゲームベスト(サポーター付) - PROX(プロックス)PX399SP フローティングゲームベスト(サポーター付) - PROX(プロックス)PX399SP フローティングゲームベスト(サポーター付) - PROX(プロックス)PX399SP フローティングゲームベスト(サポーター付) - PROX(プロックス)PX399SP フローティングゲームベスト(サポーター付) - PROX(プロックス)PX399SP フローティングゲームベスト(サポーター付) - PROX(プロックス)PX399SP フローティングゲームベスト(サポーター付) - PROX(プロックス)PX399SP フローティングゲームベスト(サポーター付) - PROX(プロックス)

長時間の釣行でも疲れにくいサポーター付のゲームベスト
多機能なフローティングゲームベストに取り外し可能なサポーターが標準装備。
ウエストベルトタイプのサポーターにより、荷重が分散されるため身体への負担を軽減。
ファスナー部分にはグローブを装着した状態でも開閉しやすい大型ジッパータブを搭載。
胸元には取外し可能なポーチ付。
ドリンクホルダー、プライヤーホルダーも装備。
背面にはレインウェアなどを収納できる大型ポケットを配置。
インナー浮力材は取外し可能でお手入れ簡単。
機動性に優れたソルトルアーゲーム対応のフローティングベスト。
・表地:ポリエステル
・裏地:ポリエステル
・浮力材:発泡ポリエチレン
・サイズ目安
着丈:58cm
・フロントポケット(左右同じ外寸)
W17×D8.5×H24cm
・背面大型ポケット(外寸)
W25×H27cm
・ポーチ(外寸)
W9×D4×H14.5cm

サイズ大人用フリーウエスト(cm)130浮力(kg)7.5自重(kg)1.45内容量1個
注意
※水や汗で濡れた場合、衣服に色移りする場合がございますので、ご注意下さい。
※本製品は浮く機能は備えていますが国土交通省型式承認の救命具ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18223120-
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
18223129-
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする