曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C20TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
3788件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25062025CDM2C20TN-125Z1-W-M9NWV-XC85125つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,620
13,859
15,245(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062041CDM2C20TN-125Z1-W-M9NWVS-XC85125つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,770
10,436
11,480(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062050CDM2C20TN-125Z1-W-M9PWV-XC85125つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,620
13,859
15,245(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062059CDM2C20TN-125Z1-W-M9PWVS-XC85125つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,770
10,436
11,480(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062068CDM2C20TN-125Z1-W-M9BWV-XC85125つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,620
13,859
15,245(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062077CDM2C20TN-125Z1-W-M9BWVS-XC85125つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,770
10,436
11,480(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062086CDM2C20TN-125Z1-W-A96V-XC85125つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,090
11,564
12,720(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062095CDM2C20TN-125Z1-W-A96VS-XC85125つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,510
9,295
10,225(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062111CDM2C20TN-125Z1-W-A93V-XC85125つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,870
11,423
12,565(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062120CDM2C20TN-125Z1-W-A93VS-XC85125つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,400
9,231
10,154(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062129CDM2C20TN-125Z1-W-A90V-XC85125つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,550
10,218
11,240(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062138CDM2C20TN-125Z1-W-A90VS-XC85125つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,740
8,628
9,491(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062147CDM2C20TN-125Z1-Q-M9NV-XC85125つきロッド先端おねじロッドエンド金具なし
15,070
13,333
14,666(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062156CDM2C20TN-125Z1-Q-M9NVS-XC85125つきロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,390
10,077
11,085(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062165CDM2C20TN-125Z1-Q-M9PV-XC85125つきロッド先端おねじロッドエンド金具なし
15,070
13,333
14,666(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062181CDM2C20TN-125Z1-Q-M9PVS-XC85125つきロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,390
10,077
11,085(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062190CDM2C20TN-125Z1-Q-M9BV-XC85125つきロッド先端おねじロッドエンド金具なし
15,070
13,333
14,666(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062199CDM2C20TN-125Z1-Q-M9BVS-XC85125つきロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,390
10,077
11,085(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062208CDM2C20TN-125Z1-Q-M9NWV-XC85125つきロッド先端おねじロッドエンド金具なし
15,400
13,641
15,005(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062217CDM2C20TN-125Z1-Q-M9NWVS-XC85125つきロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,550
10,231
11,254(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062226CDM2C20TN-125Z1-Q-M9PWV-XC85125つきロッド先端おねじロッドエンド金具なし
15,400
13,641
15,005(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062235CDM2C20TN-125Z1-Q-M9PWVS-XC85125つきロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,550
10,231
11,254(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062251CDM2C20TN-125Z1-Q-M9BWV-XC85125つきロッド先端おねじロッドエンド金具なし
15,400
13,641
15,005(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062260CDM2C20TN-125Z1-Q-M9BWVS-XC85125つきロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,550
10,231
11,254(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062269CDM2C20TN-125Z1-Q-A96V-XC85125つきロッド先端おねじロッドエンド金具なし
12,870
11,359
12,495(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062278CDM2C20TN-125Z1-Q-A96VS-XC85125つきロッド先端おねじロッドエンド金具なし
10,290
9,090
9,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062287CDM2C20TN-125Z1-Q-A93V-XC85125つきロッド先端おねじロッドエンド金具なし
12,650
11,218
12,340(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062296CDM2C20TN-125Z1-Q-A93VS-XC85125つきロッド先端おねじロッドエンド金具なし
10,180
9,013
9,914(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062305CDM2C20TN-125Z1-Q-A90V-XC85125つきロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,330
10,000
11,000(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062321CDM2C20TN-125Z1-Q-A90VS-XC85125つきロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,520
8,410
9,251(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062330CDM2C20TN-125Z1-N-M9NV-XC85125つきロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
15,240
13,474
14,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062339CDM2C20TN-125Z1-N-M9NVS-XC85125つきロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
11,550
10,218
11,240(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062348CDM2C20TN-125Z1-N-M9PV-XC85125つきロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
15,240
13,474
14,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062357CDM2C20TN-125Z1-N-M9PVS-XC85125つきロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
11,550
10,218
11,240(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062366CDM2C20TN-125Z1-N-M9BV-XC85125つきロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
15,240
13,474
14,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062375CDM2C20TN-125Z1-N-M9BVS-XC85125つきロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
11,550
10,218
11,240(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062391CDM2C20TN-125Z1-N-M9NWV-XC85125つきロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
15,570
13,782
15,160(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062400CDM2C20TN-125Z1-N-M9NWVS-XC85125つきロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
11,720
10,372
11,409(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062409CDM2C20TN-125Z1-N-M9PWV-XC85125つきロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
15,570
13,782
15,160(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062418CDM2C20TN-125Z1-N-M9PWVS-XC85125つきロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
11,720
10,372
11,409(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062427CDM2C20TN-125Z1-N-M9BWV-XC85125つきロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
15,570
13,782
15,160(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062436CDM2C20TN-125Z1-N-M9BWVS-XC85125つきロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
11,720
10,372
11,409(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062445CDM2C20TN-125Z1-N-A96V-XC85125つきロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
13,040
11,500
12,650(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062461CDM2C20TN-125Z1-N-A96VS-XC85125つきロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
10,450
9,231
10,154(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062470CDM2C20TN-125Z1-N-A93V-XC85125つきロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
12,820
11,359
12,495(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062479CDM2C20TN-125Z1-N-A93VS-XC85125つきロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
10,340
9,154
10,069(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062488CDM2C20TN-125Z1-N-A90V-XC85125つきロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
11,500
10,141
11,155(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062497CDM2C20TN-125Z1-N-A90VS-XC85125つきロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
9,680
8,551
9,406(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062506CDM2C20TN-125Z1-NV-M9NV-XC85125つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
15,840
13,962
15,358(税込)
23日以内出荷
返品不可
25062515CDM2C20TN-125Z1-NV-M9NVS-XC85125つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
12,160
10,705
11,776(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする