曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25148929CDM2T20-25Z1-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,190
12,667
13,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148938CDM2T20-25Z1-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,510
9,410
10,351(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148947CDM2T20-25Z1-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,190
12,667
13,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148956CDM2T20-25Z1-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,510
9,410
10,351(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148965CDM2T20-25Z1-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,190
12,667
13,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148981CDM2T20-25Z1-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,510
9,410
10,351(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148990CDM2T20-25Z1-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,520
12,974
14,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
25148999CDM2T20-25Z1-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,670
9,564
10,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149008CDM2T20-25Z1-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,520
12,974
14,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149017CDM2T20-25Z1-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,670
9,564
10,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149026CDM2T20-25Z1-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,520
12,974
14,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149035CDM2T20-25Z1-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,670
9,564
10,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149051CDM2T20-25Z1-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,990
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149060CDM2T20-25Z1-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,410
8,423
9,265(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149069CDM2T20-25Z1-A93V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,770
10,551
11,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149078CDM2T20-25Z1-A93VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,300
8,359
9,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149087CDM2T20-25Z1-A90V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,450
9,346
10,281(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149096CDM2T20-25Z1-A90VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,640
7,744
8,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149105CDM2T20-25Z1-V-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,800
13,167
14,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149121CDM2T20-25Z1-V-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,110
9,910
10,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149130CDM2T20-25Z1-V-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,800
13,167
14,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149139CDM2T20-25Z1-V-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,110
9,910
10,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149148CDM2T20-25Z1-V-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,800
13,167
14,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149157CDM2T20-25Z1-V-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,110
9,910
10,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149166CDM2T20-25Z1-V-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,130
13,474
14,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149175CDM2T20-25Z1-V-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,280
10,064
11,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149191CDM2T20-25Z1-V-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,130
13,474
14,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149200CDM2T20-25Z1-V-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,280
10,064
11,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149209CDM2T20-25Z1-V-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,130
13,474
14,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149218CDM2T20-25Z1-V-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,280
10,064
11,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149227CDM2T20-25Z1-V-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,600
11,192
12,311(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149236CDM2T20-25Z1-V-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,010
8,923
9,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149245CDM2T20-25Z1-V-A93V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,380
11,051
12,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149261CDM2T20-25Z1-V-A93VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,900
8,846
9,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149270CDM2T20-25Z1-V-A90V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,060
9,833
10,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149279CDM2T20-25Z1-V-A90VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,240
8,244
9,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149288CDM2T20-25Z1-W-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,020
13,423
14,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149297CDM2T20-25Z1-W-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,330
10,154
11,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149306CDM2T20-25Z1-W-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,020
13,423
14,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149315CDM2T20-25Z1-W-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,330
10,154
11,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149331CDM2T20-25Z1-W-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,020
13,423
14,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149340CDM2T20-25Z1-W-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,330
10,154
11,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149349CDM2T20-25Z1-W-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,350
13,731
15,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149358CDM2T20-25Z1-W-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,500
10,321
11,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149367CDM2T20-25Z1-W-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,350
13,731
15,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149376CDM2T20-25Z1-W-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,500
10,321
11,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149385CDM2T20-25Z1-W-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,350
13,731
15,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149401CDM2T20-25Z1-W-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,500
10,321
11,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149410CDM2T20-25Z1-W-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,820
11,449
12,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
25149419CDM2T20-25Z1-W-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,230
9,167
10,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする