曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4215件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25250316CDM2T20TN-25Z1-XC8525ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
7,150
6,462
7,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250325CDM2T20TN-25Z1-V-XC8525ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
7,760
6,962
7,658(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250341CDM2T20TN-25Z1-W-XC8525ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
7,980
7,218
7,940(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250350CDM2T20TN-25Z1-Q-XC8525ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
7,760
7,000
7,700(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250359CDM2T20TN-25Z1-N-XC8525ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
7,920
7,141
7,855(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250368CDM2T20TN-25Z1-NV-XC8525ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
8,530
7,641
8,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250377CDM2T20TN-25Z1-NW-XC8525ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
8,750
7,885
8,674(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250386CDM2T20TN-25Z1-NQ-XC8525ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
8,530
7,679
8,447(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250395CDM2T20TN-25FZ1-XC8525ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
7,150
6,462
7,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250411CDM2T20TN-25FZ1-N-XC8525ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
7,920
7,141
7,855(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250420CDM2T20TN-50Z1-XC8550ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
7,480
6,705
7,376(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250429CDM2T20TN-50Z1-V-XC8550ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,090
7,192
7,911(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250438CDM2T20TN-50Z1-W-XC8550ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
8,310
7,449
8,194(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250447CDM2T20TN-50Z1-Q-XC8550ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,090
7,244
7,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250456CDM2T20TN-50Z1-N-XC8550ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
8,250
7,385
8,124(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250465CDM2T20TN-50Z1-NV-XC8550ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
8,860
7,872
8,659(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250481CDM2T20TN-50Z1-NW-XC8550ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,080
8,128
8,941(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250490CDM2T20TN-50Z1-NQ-XC8550ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
8,860
7,923
8,715(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250499CDM2T20TN-50FZ1-XC8550ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
7,480
6,705
7,376(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250508CDM2T20TN-50FZ1-N-XC8550ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
8,250
7,385
8,124(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250517CDM2T20TN-75Z1-XC8575ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
7,810
6,949
7,644(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250526CDM2T20TN-75Z1-V-XC8575ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,420
7,436
8,180(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250535CDM2T20TN-75Z1-W-XC8575ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
8,640
7,692
8,461(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250551CDM2T20TN-75Z1-Q-XC8575ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,420
7,474
8,221(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250560CDM2T20TN-75Z1-N-XC8575ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
8,580
7,615
8,377(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250569CDM2T20TN-75Z1-NV-XC8575ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,190
8,115
8,927(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250578CDM2T20TN-75Z1-NW-XC8575ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,410
8,372
9,209(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250587CDM2T20TN-75Z1-NQ-XC8575ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
9,190
8,154
8,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250596CDM2T20TN-75FZ1-XC8575ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
7,810
6,949
7,644(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250605CDM2T20TN-75FZ1-N-XC8575ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
8,580
7,615
8,377(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250621CDM2T20TN-100Z1-XC85100ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,140
7,192
7,911(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250630CDM2T20TN-100Z1-V-XC85100ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,750
7,692
8,461(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250639CDM2T20TN-100Z1-W-XC85100ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
8,970
7,949
8,744(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250648CDM2T20TN-100Z1-Q-XC85100ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,750
7,731
8,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250657CDM2T20TN-100Z1-N-XC85100ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
8,910
7,872
8,659(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250666CDM2T20TN-100Z1-NV-XC85100ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,520
8,372
9,209(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250675CDM2T20TN-100Z1-NW-XC85100ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,740
8,628
9,491(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250691CDM2T20TN-100Z1-NQ-XC85100ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
9,520
8,410
9,251(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250700CDM2T20TN-100FZ1-XC85100ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,140
7,192
7,911(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250709CDM2T20TN-100FZ1-N-XC85100ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
8,910
7,872
8,659(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250718CDM2T20TN-125Z1-XC85125ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,470
7,513
8,264(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250727CDM2T20TN-125Z1-V-XC85125ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,080
8,000
8,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250736CDM2T20TN-125Z1-W-XC85125ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,300
8,256
9,082(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250745CDM2T20TN-125Z1-Q-XC85125ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,080
8,038
8,842(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250761CDM2T20TN-125Z1-N-XC85125ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
9,240
8,179
8,997(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250770CDM2T20TN-125Z1-NV-XC85125ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,850
8,679
9,547(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250779CDM2T20TN-125Z1-NW-XC85125ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
10,070
8,936
9,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250788CDM2T20TN-125Z1-NQ-XC85125ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
9,850
8,718
9,590(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250797CDM2T20TN-125FZ1-XC85125ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,470
7,513
8,264(税込)
23日以内出荷
返品不可
25250806CDM2T20TN-125FZ1-N-XC85125ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
9,240
8,179
8,997(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする