曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4512件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25254060CDM2V20-100Z1-N-XC85100ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
7,690
6,821
7,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254069CDM2V20-100Z1-NV-XC85100ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
8,300
7,308
8,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254078CDM2V20-100Z1-NW-XC85100ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
8,520
7,564
8,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254087CDM2V20-100Z1-NQ-XC85100ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
8,300
7,359
8,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254096CDM2V20-100FZ1-XC85100ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
7,100
6,282
6,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254105CDM2V20-100FZ1-N-XC85100ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
7,690
6,821
7,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254121CDM2V20-125Z1-XC85125ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
7,430
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254130CDM2V20-125Z1-V-XC85125ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,030
7,090
7,799(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254139CDM2V20-125Z1-W-XC85125ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
8,250
7,333
8,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254148CDM2V20-125Z1-Q-XC85125ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,030
7,128
7,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254157CDM2V20-125Z1-N-XC85125ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
8,020
7,128
7,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254166CDM2V20-125Z1-NV-XC85125ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
8,630
7,615
8,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254175CDM2V20-125Z1-NW-XC85125ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
8,850
7,872
8,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254191CDM2V20-125Z1-NQ-XC85125ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
8,630
7,667
8,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254200CDM2V20-125FZ1-XC85125ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
7,430
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254209CDM2V20-125FZ1-N-XC85125ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
8,020
7,128
7,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254218CDM2V20-150Z1-XC85150ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
7,760
6,833
7,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254227CDM2V20-150Z1-V-XC85150ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,360
7,321
8,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254236CDM2V20-150Z1-W-XC85150ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
8,580
7,577
8,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254245CDM2V20-150Z1-Q-XC85150ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,360
7,372
8,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254261CDM2V20-150Z1-N-XC85150ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
8,350
7,372
8,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254270CDM2V20-150Z1-NV-XC85150ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
8,960
7,859
8,645(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254279CDM2V20-150Z1-NW-XC85150ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,180
8,115
8,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254288CDM2V20-150Z1-NQ-XC85150ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
8,960
7,897
8,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254297CDM2V20-150FZ1-XC85150ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
7,760
6,833
7,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254306CDM2V20-150FZ1-N-XC85150ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
8,350
7,372
8,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254315CDM2V20-200Z1-XC85200ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,420
7,308
8,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254331CDM2V20-200Z1-V-XC85200ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,020
7,808
8,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254340CDM2V20-200Z1-W-XC85200ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,240
8,064
8,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254349CDM2V20-200Z1-Q-XC85200ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,020
7,846
8,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254358CDM2V20-200Z1-N-XC85200ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
9,010
7,846
8,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254367CDM2V20-200Z1-NV-XC85200ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,620
8,346
9,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254376CDM2V20-200Z1-NW-XC85200ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
9,840
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254385CDM2V20-200Z1-NQ-XC85200ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
9,620
8,385
9,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254401CDM2V20-200FZ1-XC85200ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,420
7,308
8,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254410CDM2V20-200FZ1-N-XC85200ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
9,010
7,846
8,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254419CDM2V20-250Z1-XC85250ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,080
7,859
8,645(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254428CDM2V20-250Z1-V-XC85250ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,680
8,359
9,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254437CDM2V20-250Z1-W-XC85250ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,900
8,603
9,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254446CDM2V20-250Z1-Q-XC85250ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,680
8,397
9,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254455CDM2V20-250Z1-N-XC85250ありロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
9,670
8,397
9,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254471CDM2V20-250Z1-NV-XC85250ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受金具同梱
10,280
8,885
9,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254480CDM2V20-250Z1-NW-XC85250ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱
10,500
9,141
10,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254489CDM2V20-250Z1-NQ-XC85250ありロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱
10,280
8,936
9,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254498CDM2V20-250FZ1-XC85250ありロッド先端めねじ金具なし金具なし
9,080
7,859
8,645(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254507CDM2V20-250FZ1-N-XC85250ありロッド先端めねじ金具なし揺動受金具同梱
9,670
8,397
9,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254516CDM2V20-300Z1-XC85300ありロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,630
8,282
9,110(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254525CDM2V20-300Z1-V-XC85300ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,230
8,782
9,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254541CDM2V20-300Z1-W-XC85300ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,450
9,026
9,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
25254550CDM2V20-300Z1-Q-XC85300ありロッド先端おねじロッドエンド金具なし
10,230
8,821
9,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする