ボルトライン 非乾燥性インキカートリッジ高力ボルト用 3個パック(白)

ボルトライン 非乾燥性インキカートリッジ高力ボルト用 3個パック(白) - シヤチハタボルトライン 非乾燥性インキカートリッジ高力ボルト用 3個パック(白) - シヤチハタボルトライン 非乾燥性インキカートリッジ高力ボルト用 3個パック(白) - シヤチハタボルトライン 非乾燥性インキカートリッジ高力ボルト用 3個パック(白) - シヤチハタ

高力ボルトにワンタッチで「合いマーク」をマーキング!
M16,M20,M22,M24ボルト用のマーキングスタンプ
簡単操作でキレイな印字
ボルトに被せて押し込むだけで、誰でもまっすぐな合いマークを簡単に付けられます。カードリッジ1本で約500回の連続マーキングが可能です。
作業効率アップ
ペンでの作業に比べ、2~3倍※の効率化が図れます。点数が多いボルトへのマーキングの負担を軽減し、工期短縮に貢献します。(※社内試験結果による)
安全性の高いインキを採用
人や環境に配慮した安全性の高いインキを採用し、欧州などの化学物質規制にも対応しています。除去/保存どちらにも適したインキをご用意しています。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18240051XBL-M16RCH1-W/3PM16用
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
18240060XBL-M20RCH1-W/3PM20用
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
18240069XBL-M22RCH1-W/3PM22用
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
18240078XBL-M24RCH1-W/3PM24用
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする