makku
3レイヤーシェルパンツ
摩耗にも強く、防水性にも長けているのに透湿もある全天候型ウェア。
材質
ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)
色
ブラック
耐水圧(mmH2O)
15000
透湿度(g/m
2
)
15000-24h
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18240349
AS-995
M
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
18240358
AS-995
L
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
18240367
AS-995
LL
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
18240376
AS-995
EL
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
18240385
AS-995
4L
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください