こんがりきゃらパンケーキメーカー PUIPUIモルカー

こんがりきゃらパンケーキメーカー PUIPUIモルカー - CCPこんがりきゃらパンケーキメーカー PUIPUIモルカー - CCPこんがりきゃらパンケーキメーカー PUIPUIモルカー - CCPこんがりきゃらパンケーキメーカー PUIPUIモルカー - CCPこんがりきゃらパンケーキメーカー PUIPUIモルカー - CCPこんがりきゃらパンケーキメーカー PUIPUIモルカー - CCP

こんがりきゃらパンケーキメーカーシリーズにPUI PUI モルカーが登場!
生地を入れて待つだけ、簡単。モルカーパンケーキの出来上がり!
下のプレートがポテト、上のプレートがペーターとなっており、両面違う絵柄が楽しめます。
プレートが深く、厚みのあるパンケーキが作れます。中に具材を入れアレンジレシピも作れます。

付属品取扱説明書(保証書付)消費電力(W)350本体質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×162×108内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18240550KM-PM71-PU
4,364
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする