アタックベース
冷感ストレッチレイヤードポロシャツ 吸汗速乾
クールタッチな着心地が嬉しい、2種類の冷感生地を使用したレイヤードポロシャツ。
レイヤード構造により重ね着風のスタイリングが1枚で完結。優れたストレッチ性で、あらゆる動きをサポート。
用途
作業 アウトドア 農作業
混率(%)
本体:ナイロン80・PU20 別生地:ナイロン85・PU15
内容量
1枚
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18233175
17115
グレー
S
96
40.5
(半袖)20.5、(長袖)54
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18233227
17115
グレー
4L
126
50.5
(半袖)24.5、(長袖)59
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18233236
17115
グレー
5L
132
52.5
(半袖)25、(長袖)60
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18233245
17115
ブラック
S
96
40.5
(半袖)20.5、(長袖)54
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18233315
17115
カーキ
S
96
40.5
(半袖)20.5、(長袖)54
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18233331
17115
カーキ
M
102
42.5
(半袖)21.5、(長袖)55
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18233367
17115
カーキ
4L
126
50.5
(半袖)24.5、(長袖)59
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18233376
17115
カーキ
5L
132
52.5
(半袖)25、(長袖)60
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18233191
17115
グレー
M
102
42.5
(半袖)21.5、(長袖)55
オープン
取扱い終了
返品不可
18233200
17115
グレー
L
108
44.5
(半袖)22.5、(長袖)56
オープン
取扱い終了
返品不可
18233209
17115
グレー
LL
114
46.5
(半袖)23.5、(長袖)57
オープン
取扱い終了
返品不可
18233218
17115
グレー
3L
120
48.5
(半袖)24、(長袖)58
オープン
取扱い終了
返品不可
18233261
17115
ブラック
M
102
42.5
(半袖)21.5、(長袖)55
オープン
取扱い終了
返品不可
18233270
17115
ブラック
L
108
44.5
(半袖)22.5、(長袖)56
オープン
取扱い終了
返品不可
18233279
17115
ブラック
LL
114
46.5
(半袖)23.5、(長袖)57
オープン
取扱い終了
返品不可
18233288
17115
ブラック
3L
120
48.5
(半袖)24、(長袖)58
オープン
取扱い終了
返品不可
18233297
17115
ブラック
4L
126
50.5
(半袖)24.5、(長袖)59
オープン
取扱い終了
返品不可
18233306
17115
ブラック
5L
132
52.5
(半袖)25、(長袖)60
オープン
取扱い終了
返品不可
18233340
17115
カーキ
L
108
44.5
(半袖)22.5、(長袖)56
オープン
取扱い終了
返品不可
18233349
17115
カーキ
LL
114
46.5
(半袖)23.5、(長袖)57
オープン
取扱い終了
返品不可
18233358
17115
カーキ
3L
120
48.5
(半袖)24、(長袖)58
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください