曜日別特売

キシリフォースコンプレッション

キシリフォースコンプレッション - アタックベースキシリフォースコンプレッション - アタックベースキシリフォースコンプレッション - アタックベースキシリフォースコンプレッション - アタックベースキシリフォースコンプレッション - アタックベースキシリフォースコンプレッション - アタックベースキシリフォースコンプレッション - アタックベースキシリフォースコンプレッション - アタックベース

接触冷感生地×キシリトールプリント×冷感メッシュ。これぞHUMMERの極冷感インナー。
水分が加わると吸熱特性により冷感をもたらし、濡れた状態で風を受けるとさらに冷感をもたらすキシリトールプリントと、通気性に優れる冷感メッシュを組み合わせたこだわりの冷感を体感せよ。

用途作業 アウトドア混率(%)本体:ポリエステル90・PU10 別生地:ポリエステル92・PU8内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18234487908315チャコールL867286~96
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18234530908315迷彩グリーンS746674~84
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18234539908315迷彩グリーンM806980~90
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18234548908315迷彩グリーンL867286~96
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18234575908315迷彩グリーン5L11480110~122
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18234408908315ブラックS746674~84
オープン
取扱い終了
返品不可
18234417908315ブラックM806980~90
オープン
取扱い終了
返品不可
18234426908315ブラックL867286~96
オープン
取扱い終了
返品不可
18234435908315ブラックLL927592~102
オープン
取扱い終了
返品不可
18234451908315ブラック3L987898~108
オープン
取扱い終了
返品不可
18234460908315ブラック5L11480110~122
オープン
取扱い終了
返品不可
18234469908315チャコールS746674~84
オープン
取扱い終了
返品不可
18234478908315チャコールM806980~90
オープン
取扱い終了
返品不可
18234496908315チャコールLL927592~102
オープン
取扱い終了
返品不可
18234505908315チャコール3L987898~108
オープン
取扱い終了
返品不可
18234521908315チャコール5L11480110~122
オープン
取扱い終了
返品不可
18234557908315迷彩グリーンLL927592~102
オープン
取扱い終了
返品不可
18234566908315迷彩グリーン3L987898~108
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする