曜日別特売

The tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ)

The tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) - アタックベースThe tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) - アタックベースThe tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) - アタックベースThe tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) - アタックベースThe tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) - アタックベースThe tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) - アタックベースThe tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) - アタックベースThe tough 空調風神服チタンフード長袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ) - アタックベース

The toughから蛍光グリーンが目を引くフルハーネス対応のロングスリーブ第2弾が登場。裏チタン加工を施し遮熱機能を搭載し、効率よく衣類内に涼風を巡らせる。
目を引くプリントが載った胸ファスナーポケットと、デタッチャブルフード、ハーネス対応、遮熱、サイドファンの機能を盛り込んだ1着に注目。

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア混率(%)ポリエステル100内容量1枚
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182354317743ベージュS1084462
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
182354407743ベージュM1124664
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
182354497743ベージュL1164866
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
182354587743ベージュLL1205068
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
182355017743グレーS1084462
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
182355717743ブラックS1084462
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
182355807743ブラックM1124664
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
182355897743ブラックL1164866
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
182354677743ベージュ3L1245270
オープン
取扱い終了
返品不可
182354767743ベージュ4L1285470
オープン
取扱い終了
返品不可
182354857743ベージュ5L1325670
オープン
取扱い終了
返品不可
182355107743グレーM1124664
オープン
取扱い終了
返品不可
182355197743グレーL1164866
オープン
取扱い終了
返品不可
182355287743グレーLL1205068
オープン
取扱い終了
返品不可
182355377743グレー3L1245270
オープン
取扱い終了
返品不可
182355467743グレー4L1285470
オープン
取扱い終了
返品不可
182355557743グレー5L1325670
オープン
取扱い終了
返品不可
182355987743ブラックLL1205068
オープン
取扱い終了
返品不可
182356077743ブラック3L1245270
オープン
取扱い終了
返品不可
182356167743ブラック4L1285470
オープン
取扱い終了
返品不可
182356257743ブラック5L1325670
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする