アタックベース
HUMMER 空調風神服チタンベスト サイドファン仕様(ウェアのみ)
HUMMER史上初!新次元の涼しさで大好評のCIRCULATE V(TM)を搭載したフルハーネス対応サイドファンモデル。
UVカット&遮熱の裏チタン加工生地を使用し、暑熱下のパフォーマンスをサポート。
用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18235711
09900
ブラック
S
108
42
62
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18235781
09900
迷彩グレー
S
108
42
62
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18235790
09900
迷彩グレー
M
112
44
64
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18235799
09900
迷彩グレー
L
116
46
66
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18235808
09900
迷彩グレー
LL
120
48
68
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18235641
09900
オリーブドラブ
S
108
42
62
オープン
取扱い終了
返品不可
18235650
09900
オリーブドラブ
M
112
44
64
オープン
取扱い終了
返品不可
18235659
09900
オリーブドラブ
L
116
46
66
オープン
取扱い終了
返品不可
18235668
09900
オリーブドラブ
LL
120
48
68
オープン
取扱い終了
返品不可
18235677
09900
オリーブドラブ
3L
124
50
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18235686
09900
オリーブドラブ
4L
128
52
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18235695
09900
オリーブドラブ
5L
132
54
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18235720
09900
ブラック
M
112
44
64
オープン
取扱い終了
返品不可
18235729
09900
ブラック
L
116
46
66
オープン
取扱い終了
返品不可
18235738
09900
ブラック
LL
120
48
68
オープン
取扱い終了
返品不可
18235747
09900
ブラック
3L
124
50
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18235756
09900
ブラック
4L
128
52
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18235765
09900
ブラック
5L
132
54
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18235817
09900
迷彩グレー
3L
124
50
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18235826
09900
迷彩グレー
4L
128
52
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18235835
09900
迷彩グレー
5L
132
54
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18235851
09900
アドレナリンレッド
M
112
44
64
オープン
取扱い終了
返品不可
18235860
09900
アドレナリンレッド
L
116
46
66
オープン
取扱い終了
返品不可
18235869
09900
アドレナリンレッド
LL
120
48
68
オープン
取扱い終了
返品不可
18235878
09900
アドレナリンレッド
3L
124
50
70
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください