アタックベース
半袖モックネック
冷感×汗キレ。革新的な着心地の冷感シリーズが登場。生地表面の凹凸が生み出すさらりとした肌触りの良いコンプレッション。
用途
作業 アウトドア
混率(%)
本体:ナイロン78・ポリウレタン22/別生地:ポリエステル90・ポリウレタン10
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
5L
L
LL
M
S
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18236736
79215
ネイビー
S
97
40
65.5
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236745
79215
ネイビー
M
101
42
67.5
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236761
79215
ネイビー
L
105
44
69.5
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236770
79215
ネイビー
LL
109
46
71.5
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236779
79215
ネイビー
3L
113
47
72.5
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236788
79215
ネイビー
5L
121
49
74.5
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236797
79215
ブラック
S
97
40
65.5
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236806
79215
ブラック
M
101
42
67.5
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236815
79215
ブラック
L
105
44
69.5
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236831
79215
ブラック
LL
109
46
71.5
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236840
79215
ブラック
3L
113
47
72.5
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236849
79215
ブラック
5L
121
49
74.5
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください