曜日別特売

HUMMERレヴスキンズ半袖フーディー 吸汗速乾

HUMMERレヴスキンズ半袖フーディー 吸汗速乾 - アタックベースHUMMERレヴスキンズ半袖フーディー 吸汗速乾 - アタックベースHUMMERレヴスキンズ半袖フーディー 吸汗速乾 - アタックベースHUMMERレヴスキンズ半袖フーディー 吸汗速乾 - アタックベースHUMMERレヴスキンズ半袖フーディー 吸汗速乾 - アタックベースHUMMERレヴスキンズ半袖フーディー 吸汗速乾 - アタックベースHUMMERレヴスキンズ半袖フーディー 吸汗速乾 - アタックベース

肌触りに対して徹底的にこだわって生まれた業界初の新素材「レヴスキンズ」の布帛を採用したシリーズから第三弾が登場。裏面に配されたレヴスキンズが肌面から湿気を吸い上げ、速攻で外に逃がすことで爽快な着心地を実現。シリーズ初のオーバーシルエットで軽量&Wストレッチ仕様がパフォーマンスを底上げする。

用途作業 アウトドア混率(%)本体:ポリエステル80・ポリプロピレン20/別生地:ポリエステル88・ポリウレタン12/メッシュ部分:ポリエステル100内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1823756728559オリーブドラブS1044421
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823757628559オリーブドラブM1114622
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823758528559オリーブドラブL1164823
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823760128559オリーブドラブLL1215024
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823761028559オリーブドラブ3L1265225
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823761928559オリーブドラブ5L1425627
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823762828559グレーS1044421
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823763728559グレーM1114622
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823764628559グレーL1164823
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823765528559グレーLL1215024
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823767128559グレー3L1265225
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823768028559グレー5L1425627
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823768928559ブラックS1044421
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823769828559ブラックM1114622
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823770728559ブラックL1164823
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823771628559ブラックLL1215024
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823772528559ブラック3L1265225
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823774128559ブラック5L1425627
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする