空調風神服チタンベスト

空調風神服チタンベスト - アタックベース空調風神服チタンベスト - アタックベース空調風神服チタンベスト - アタックベース空調風神服チタンベスト - アタックベース空調風神服チタンベスト - アタックベース空調風神服チタンベスト - アタックベース空調風神服チタンベスト - アタックベース空調風神服チタンベスト - アタックベース

両サイドに大胆なホールを配したCIRCURATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。背中の立体的な通気路が首筋を包み込み、風が首筋を吹き抜ける。背中の開口部からランヤード口を取り出せる、フルハーネス仕様。

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア混率(%)ポリエステル100内容量1枚
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182382316640サージネイビーS1084262
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182382406640サージネイビーM1124464
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182382496640サージネイビーL1164666
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
182382586640サージネイビーLL1204868
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
182382676640サージネイビー3L1245070
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182382766640サージネイビー4L1285270
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182383016640サージオリーブS1084262
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182383106640サージオリーブM1124464
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182383196640サージオリーブL1164666
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182383286640サージオリーブLL1204868
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
182383376640サージオリーブ3L1245070
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182383466640サージオリーブ4L1285270
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182383556640サージオリーブ5L1325470
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182383716640サージグレーS1084262
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182383806640サージグレーM1124464
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182383896640サージグレーL1164666
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
182384076640サージグレー3L1245070
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182384166640サージグレー4L1285270
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182384256640サージグレー5L1325470
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182384506640ブラックM1124464
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182384776640ブラック3L1245070
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182384956640ブラック5L1325470
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182382856640サージネイビー5L1325470
オープン
取扱い終了
返品不可
182383986640サージグレーLL1204868
オープン
取扱い終了
返品不可
182384416640ブラックS1084262
オープン
取扱い終了
返品不可
182384596640ブラックL1164666
オープン
取扱い終了
返品不可
182384686640ブラックLL1204868
オープン
取扱い終了
返品不可
182384866640ブラック4L1285270
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする