曜日別特売

空調風神服チタン長袖ジャケット

空調風神服チタン長袖ジャケット - アタックベース空調風神服チタン長袖ジャケット - アタックベース空調風神服チタン長袖ジャケット - アタックベース空調風神服チタン長袖ジャケット - アタックベース空調風神服チタン長袖ジャケット - アタックベース空調風神服チタン長袖ジャケット - アタックベース空調風神服チタン長袖ジャケット - アタックベース空調風神服チタン長袖ジャケット - アタックベース

革新的なシルエット。オーバーサイズのカラーがオフェンスモードへ切り替えるtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、フルハーネス対応のロングスリーブが登場。裏チタン生地が日差しを遮り、効率よく涼風を巡らせる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。風をたっぷりと含むオーバーフィットタイプで、着衣下の身体を直射日光から保護しつつ涼風を纏わせる。

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア混率(%)ポリエステル100内容量1枚
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182385116643サージネイビーS1126274~106
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182385206643サージネイビーM1166479~111
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182385296643サージネイビーL1206684~116
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182385386643サージネイビーLL1246889~121
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182385476643サージネイビー3L1287094~126
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182385566643サージネイビー4L1327099~131
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182385656643サージネイビー5L13670104~136
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182385816643サージオリーブS1126274~106
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182385906643サージオリーブM1166479~111
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182385996643サージオリーブL1206684~116
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182386086643サージオリーブLL1246889~121
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182386176643サージオリーブ3L1287094~126
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182386266643サージオリーブ4L1327099~131
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182386356643サージオリーブ5L13670104~136
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182386516643サージグレーS1126274~106
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182386606643サージグレーM1166479~111
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182386696643サージグレーL1206684~116
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182386786643サージグレーLL1246889~121
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182386876643サージグレー3L1287094~126
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182386966643サージグレー4L1327099~131
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182387056643サージグレー5L13670104~136
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182387216643ブラックS1126274~106
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182387306643ブラックM1166479~111
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182387576643ブラック3L1287094~126
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182387666643ブラック4L1327099~131
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182387756643ブラック5L13670104~136
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
182387396643ブラックL1206684~116
オープン
取扱い終了
返品不可
182387486643ブラックLL1246889~121
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする