アタックベース
白衣空調風神服ブルゾン
暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)。
用途
食品関係での作業
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル75・綿25
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18239107
003
3L
128
71
108
90
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18239071
003
S
108
59
88
79
オープン
取扱い終了
返品不可
18239080
003
M
112
62
92
82
オープン
取扱い終了
返品不可
18239089
003
L
116
65
96
85
オープン
取扱い終了
返品不可
18239098
003
LL
122
68
102
88
オープン
取扱い終了
返品不可
18239116
003
4L
134
71
114
91
オープン
取扱い終了
返品不可
18239125
003
5L
140
71
120
91
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください