アタックベース
白衣空調風神服半袖ブルゾン
暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)に半袖が登場。
用途
食品関係での作業
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル75・綿25
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18239141
005
S
108
59
88
45
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18239186
005
4L
134
71
114
54
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18239150
005
M
112
62
92
47
オープン
取扱い終了
返品不可
18239159
005
L
116
65
96
49
オープン
取扱い終了
返品不可
18239168
005
LL
122
68
102
51
オープン
取扱い終了
返品不可
18239177
005
3L
128
71
108
53
オープン
取扱い終了
返品不可
18239195
005
5L
140
71
120
55
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください