曜日別特売

空調風神服チタンフードベスト

空調風神服チタンフードベスト - アタックベース空調風神服チタンフードベスト - アタックベース空調風神服チタンフードベスト - アタックベース空調風神服チタンフードベスト - アタックベース空調風神服チタンフードベスト - アタックベース空調風神服チタンフードベスト - アタックベース空調風神服チタンフードベスト - アタックベース空調風神服チタンフードベスト - アタックベース

ボリューム感を感じさせるオフタートルネックシルエットが細見え効果を生み出すデタッチャブルフードベスト。両サイドに大胆なホールを配したCIRCURATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。背中の立体的な通気路が首筋を包み込み、風が首筋を吹き抜ける。立ち襟仕様で、フードの取り外しが可能。

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア混率(%)ポリエステル100内容量1枚
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182392115540ベージュS1084262
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182392205540ベージュM1124464
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182392295540ベージュL1164666
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182392385540ベージュLL1204868
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182392475540ベージュ3L1245070
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182392565540ベージュ4L1285270
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182392815540ペイントホワイトS1084262
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182392905540ペイントホワイトM1124464
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
182392995540ペイントホワイトL1164666
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182393085540ペイントホワイトLL1204868
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182393265540ペイントホワイト4L1285270
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182393515540ブラックS1084262
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182393965540ブラック4L1285270
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182394215540オレンジS1084262
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182394305540オレンジM1124464
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182394395540オレンジL1164666
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182394485540オレンジLL1204868
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182394575540オレンジ3L1245070
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182394755540オレンジ5L1325470
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182392655540ベージュ5L1325470
オープン
取扱い終了
返品不可
182393175540ペイントホワイト3L1245070
オープン
取扱い終了
返品不可
182393355540ペイントホワイト5L1325470
オープン
取扱い終了
返品不可
182393605540ブラックM1124464
オープン
取扱い終了
返品不可
182393695540ブラックL1164666
オープン
取扱い終了
返品不可
182393785540ブラックLL1204868
オープン
取扱い終了
返品不可
182393875540ブラック3L1245070
オープン
取扱い終了
返品不可
182394055540ブラック5L1325470
オープン
取扱い終了
返品不可
182394665540オレンジ4L1285270
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする