アタックベース
バッテリーホルダー
ファン付きウェアのバッテリー入れに。収納に便利な3ポケット
用途
空調ウェアのバッテリー入れ、スマホ等
サイズ
F
混率(%)
リップストップ部分:ポリエステル100 無地部分:ポリウレタン100
縦(cm)
16
横(cm)
11
奥行き(cm)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18239789
01065
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください