ペルチェベスト アイスキーパーCOOLBOOST

ペルチェベスト アイスキーパーCOOLBOOST - アタックベースペルチェベスト アイスキーパーCOOLBOOST - アタックベースペルチェベスト アイスキーパーCOOLBOOST - アタックベースペルチェベスト アイスキーパーCOOLBOOST - アタックベースペルチェベスト アイスキーパーCOOLBOOST - アタックベースペルチェベスト アイスキーパーCOOLBOOST - アタックベースペルチェベスト アイスキーパーCOOLBOOST - アタックベースペルチェベスト アイスキーパーCOOLBOOST - アタックベース

最大-23℃の冷却温度!
冷却箇所自由自在で、カスタマイズの可能性が無限に拡がる新感覚のベルトタイプペルチェギア。
アイスキーパーメガマックスとの併用もさながらクールブースト単体でも問題なくご使用いただけます。

材質
ベルト部分:ポリエステル/ポリウレタン
背中(首筋部分):クロロプレン 補強アテ部分:ポリエステル、裏PVCコーティング
バッテリーケース:ポリエステル、裏PVCコーティング
ペルチェ素子
用途熱中症対策、作業セット内容ペルチェベスト・ペルチェデバイス(6cm)×2・専用バッテリー(10000mAh)・バッテリーポケット・カスタム固定ベルト×2・取扱説明書(保証書付き)ブラックサイズF使用環境温度(℃)20~45内容量1セット
1月29日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18239956200340
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする