アタックベース
ペルチェベスト MEGAMAX用バッテリー
200250対応バッテリー
付属品
充電ケーブル
サイズ
F
質量(g)
約340
出力
USB-A×2: 5V3A 9V2A 12V1.5A
本体寸法(mm)
H25×W68×130
入力
USB-C×1: 5V3A 9V2A 12V1.5A/USB-micro×1: 5V2A 9V2A
バッテリー
容量:3.7V 20000mAh(74Wh)/定格容量:5V 12000mAh(60Wh)
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
PD充電 12V1.5A約5/通常時間5V2A約9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18239965
202565
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください