曜日別特売

DUMONT(R) ピンセット

DUMONT(R) ピンセット - DUMONT(デュモン)

スイスDUMONT社製のピンセットです。
超精密作業向けバイオロジーピンセットです。
コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。
電子顕微鏡下の使用に適しています。

材質PHYNOX合金全長(mm)140タイプボディが細く長く、先端は非常に鋭い。腰は柔らか目です耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18244890TWS-BSS
19,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする